画像準備中

自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)100 呼び径(B)4 材質U-PVC 材質(Oリング)EPDM 材質(ダイヤフラム)EPDM 材質(本体)U-PVC 材質(シール)EPDM 材質(ボディ)透明PVC 注文コード05370645 品番VYS4UUEF1100
参考基準価格(税別)¥139,680 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は呼び径・材質・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。
ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。
スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。

呼び径(A)100 呼び径(B)4 種類ストレーナ 形状Y形 材質U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6.1) 材質(Oリング)EPDM 材質(ダイヤフラム)EPDM メッシュ40 規格JIS10K 流体温度(℃)0〜50 寸法C(mm)175 寸法d(Φmm)100 寸法D(Φmm)210 寸法D1(Φmm)210 寸法H(mm)361 寸法h(Φmm)19 寸法H1(mm)316 寸法L(mm)608 寸法n(mm)8 寸法t(mm)18 材質(本体)U-PVC 材質(シール)EPDM 接続形式フランジ形 寸法H2(mm)537 材質(ボディ)透明PVC RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴数n8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする