OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ボール超硬エンドミル
超硬ペンシルネックボールエンドミル FXコート 球形 FXS-EQD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05371161
品番
FXS-EQD R1.5
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
球形状の切れ刃のため立ち壁の加工においてもびびりを防止できます。アンダーカットの加工も可能です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
2.3
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
トラスコ品番
200-8041
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
FXコーティング
首下長(mm)
15
首径先(mm)
2.7
ボール半径R(mm)
1.5
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜55HRC:◎、〜60HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)