エクストリーム ブリリアントシャインディテイラー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(750mL) 注文コード05371388 品番287400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

濡れたボディにスプレーして拭くだけ!
美しい艶、驚異の撥水力!洗車キズが消える!
ボディが濡れたままで作業ができる高性能スプレーコーティング剤。
先進のハイブリッドポリマー技術による業界最高レベルの撥水効果が3ヶ月間持続し、雨や汚れからボディを守ります。
SONAX独自のエマルジョン技術により塗装面をクリーンかつ平滑化し、美しい輝きを与えます。
研磨剤を含まないノーコンパウンドタイプで新車やコーティング施工車にも最適です。

対応ボディー色全塗装色対応 特性撥水、耐傷、防汚 付属品マイクロファイバークロス 質量(g)981 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×279×98 液性中性 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-12
用途:
洗車後のコーティング
製造業

濡れた状態で作業できて撥水力はバツグンです。
吹き付ける時に勢いが良いので少し周りに気をつかう、けど大変満足する商品だと思う

対象商品:
05371388
2020-02-23
用途:
最強の簡易コーディング剤かも
株式会社 亜空間 様 (サービス業)

ゼロ〜バリアス〜ブリスなどかなりの簡易コーディング剤を経験してきましたが、歴代最高の満足度です。
洗車後吹き上げいらずの湿式施工可!
簡単工程なのに施工直後から他の追随を許さぬ撥水力!
そして劣化を感じさせない驚異の性能維持力!
今のに満足されてる方にも是非試していただきたいアイテムです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする