インセクトリムーバー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード05371503 品番533200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

優れた洗浄力! こびりついた虫に浸透・分解!
自動車のボディ・ガラスなどにこびりついた虫を浮き上がらせてキレイに落とします。
ワックス・コート剤を落とさずに使用できます。
コーティング施工車対応。

質量(g)596 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92.5×233×56.8 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05371503
2022-04-30
用途:
洗車
KIGarage 様

他の商品と比べて非常に落ちる!ちょっと心配(コーテイングも落ちるかな?)虫だけでなく、松脂、スッポットも落ちてくれました、頑固な汚れにとても良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
05371503
2018-11-12
用途:
コーティング施工車のボディーの虫取り
製造業

某カー用品店で奨められて、ずっと使用しています。
コーティングの付属されているメンテナンスクリーナーでも
虫取りは出来ますが、こちらの商品の方が楽だと思います。

まず、(洗車)ボディーの埃を水で洗い流して
その後、このインセクトリムーバーを吹き付けて
数分間放置します。
すると、あまり強く擦らずに虫取りが出来ます。
あとは泡をしっかり洗い流して虫取りは終了です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする