MFT-4 クリップ 平型/ミニ平型/低背ヒューズ兼用 モノタロウ 05371528 MFT-4 クリップ 平型/ミニ平型/低背ヒューズ兼用 モノタロウ 05371528 MFT-4 クリップ 平型/ミニ平型/低背ヒューズ兼用 モノタロウ 05371528 MFT-4 クリップ 平型/ミニ平型/低背ヒューズ兼用 モノタロウ 05371528

クリップ 平型/ミニ平型/低背ヒューズ兼用

(81件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05371528 品番MFT-4
販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ヒューズの取り外しの際に大変便利です

用途ヒューズ取出し工具として。 幅(mm)11.4(長)・8.8(短) 全長(mm)28.4
注意
※平型ヒューズに関しては形状によっては使用できない場合がございます。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 81
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
マイクロ ヒューズとsetで使うと良い
松田事務所 様

同時に購入、背低ヒューズは指や爪では取れません。
必ずこの専用クリップか?ラジペンチが必要です。

値段は安いので、4個程 同時に購入して、あちこちの車や道具入れに有ります。
お薦めです。
testもしました、抜きやすい。軽トラから乗用車までtest済。

対象商品:
05371528
2025-10-28
用途:
車のヒューズ抜き差し
自動車・二輪車・自転車関連業

一つあるととても役立ちます。低背ヒューズでもがっちり掴んでくれて使いやすい。

2025-09-12
用途:
自動車のメンテナンス

まだ使ってませんが緊急時に無いと困るので、車に載せてます。

2025-03-06
用途:
ヒューズの脱着用
運輸・通信業

ヒューズクリップという名称を知らなかったので、ヒューズを掴むやつと思いながら、結構、探してました。
色付きの方が目立って良いです。材質も弾力を感じるので、小型ヒューズの頭も掴みやすいです。よく紛失するので、数個ストックしておこうと思いました。
無い時に困るものです。

2025-05-08
用途:
ヒューズボックス内に置く用に

通常の白いものと較べて暗い車内作業で見やすいので使いやすいです。狙い?も定めやすいし、ぽろっと足元に落としてもすぐに見つけられます。

2025-01-29
用途:
自動車整備
農・林・水産業

複数台の整備をするとよく紛失するので、予備に購入しました。

2024-09-03
用途:
ヒューズ交換
卸売・小売業

いままでラジオペンチを使ていましたが、こんなに簡単にとれるなら買っておくべきでした。

対象商品:
05371528
2024-07-05
用途:
ヒューズ交換作業時

滅多に使う物では無いが、いざ必要な時に無いとバタバタしてしまうので、車毎に予備ヒューズと共に保管を検討。購入に当たり、探すの面倒故、此方で購入しました。特に問題無く使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする