MASP-L10 平型ヒューズ ミニ LED付 モノタロウ 05371677

 

MASP-L10 平型ヒューズ ミニ LED付 モノタロウ 05371677
MASP-L10 平型ヒューズ ミニ LED付 モノタロウ 05371677
モノタロウ

平型ヒューズ ミニ LED付

(18件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
電流(A)10
内容量1袋(5個)注文コード05371677品番MASP-L10
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

切れると光るヒューズ。ヒューズが切れた際は中に内蔵されているLEDが光るので暗い場所での作業でも便利です。 ヒューズの上にアンペア数を表示。またアンペア数によって色を変えているので識別に便利です。

用途
交換用、電装品取付け時の電装品保護に。
電流(A)10
注意
※取付の際は電装品の電源がOFFになっている事を確認してから行って下さい。
※また必ずサイズ・アンペア数を確認して下さい。
※しっかりと取り付けて下さい。しっかり取つけていない状態では発熱や発火の原因となり大変危険です。
※ヒューズ先端の金属部分に触れるとショートする場合があります。
※本製品は自動車用です自動車以外には使用しないで下さい。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05371677
2024-02-29
用途: バイクと車のメンテ

断線時分かり易いので良いと思うが、まだ切れた事が無いので楽しみです。

対象商品 : 05371677
2019-10-23
用途: バイク用です。

これはアイディア商品ですね。暗闇の中、どのヒューズが切れているか、手持ち電灯で探す手間が省けます。まだ幸いにも御世話になっていませんが、いざという時の備えで導入しました。

対象商品 : 05371686
2020-10-03
用途: 車の整備
その他業種

予備整備として古いヒューズと交換。品質は悪くない。点灯はまだ切れてないので未確認。

対象商品 : 05371677
2019-07-01
用途: バイクの整備
飲食業

幸いなことに、まだ効果はわかりませんが、切れた場所が簡単に確認できれば
出先でのトラブルにとても役立つと思います。

対象商品 : 05371677
2017-10-01
用途: 車・バイク

アイデアが面白いので購入してみました。まだ使用していませんが、極性はあるのかな?特に説明はないので、気にしなくてよいのですよね?

対象商品 : 05371677
2022-06-03
用途: バイク、車のヒューズ交換
その他業種

交換して間もない為LEDの確認はできませんが、今現在問題無く改良点も見当たりません。

対象商品 : 05371677
2018-03-27
用途: 社外オプション取付時のメンテナンス用として交換
新井輪店

ルームランプのLED化、フットランプ、ドアランプ等の増設時に使用しています。LEDと言えども沢山取り付けると使用電流は増えます。もしもの時の用心と交換時の見つけやすさを考慮して、このLED付ヒューズに交換しています。平型ヒューズは、切れた時に分かりづらいので、LEDが点けば暗がりでも見つけやすくなり、作業効率も上がります。

対象商品 : 05371668
2021-12-26
用途: 自動車整備
その他業種

ヒューズ切れかと確認した所、切れたヒューズが点灯していて直ぐに交換すべきヒューズが分かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする