共立電気計器
共立電気計器の 電気測定
共立電気計器の テスタ(マルチメータ)
共立電気計器の デジタルテスタ
デジタルマルチメータ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
使用電池
単3乾電池×4
直流電圧(V)
600.0m/6.000/60.00/600.0/1000(入力インピーダンス:10MΩ[600mV/60/600/1000V]、11MΩ[6V])、±0.09%rdg±2dgt(基本確度)
注文コード
05372438
品番
KEW1052
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
使用電池・直流電圧・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高確度かつ高性能で信頼のある測定
現場の過酷な使用環境で高い安全性
データ管理を強力にサポート(KEW1051を除く)
交流電圧(V)
[RMS]600.0m/6.000/60.00/600.0/1000(入力インピーダンス:10MΩ<200pF[600mV]、11MΩ<50pF[6V]、10MΩ<50pF[60/600/1000V])、±0.5%rdg±5dgt(基本確度)
[MEAN]600.0m/6.000/60.00/600.0/1000.(入力インピーダンス:10MΩ<200pF[600mV]、11MΩ<50pF[6V]、10MΩ<50pF[60/600/1000V])、±0.5%rdg±5dgt(基本確度)
直流電圧(V)
600.0m/6.000/60.00/600.0/1000(入力インピーダンス:10MΩ[600mV/60/600/1000V]、11MΩ[6V])、±0.09%rdg±2dgt(基本確度)
抵抗(Ω)
600.0/6.000/60.00/600.0k/6.000/60.00M、±0.4%rdg±1dgt(基本確度)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×192×49
質量(g)
約560(電池含む)
電源
単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4
幅(mm)
90
奥行(mm)
49
高さ(mm)
192
付属品
7220A(測定コード)、8926(ヒューズ[440mA/1000V])×1<本体内蔵>、8927(ヒューズ[10A/1000V])×1<本体内蔵>、単3乾電池×4、取扱説明書
トラスコ品番
479-6411
適合規格
IEC 61010-1 CAT.IV 600V、CAT.III 1000V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 61326-1 (EMC)
温度(℃)
-50〜600、±2%rdg±2(Kタイプ温度プローブを使用して)
周波数
10.00〜99.99/90.0〜999.9Hz/0.900〜9.999/9.00〜99.99kHz、±0.02%rdg±1dgt(基本確度)
測定機能
直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、交流電圧は、実効値検波/平均値検波の切り換え可能、交流電圧・交流電流測定はローパスフィルタのON/OFFが可能
使用電池
単3乾電池×4
交流/直流電圧
-
交流/直流電流
-
交流電流
[RMS]600.0/6000μA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A、±0.75%rdg±5dgt(基本確度)
DUTY
-
ダイオードテスト
2.000V、±1%rdg±2dgt、開放電圧:<3.5V(約0.5mA測定電流)
検波方式
平均値/実効値(切換)
導通
600.0Ω(50±30Ω以下でブザーON)
オートパワーオフ
約20分
付加機能
データホールド/オートホールド、レンジホールド、最大値/最小値/平均値、抵抗/キャパシタンスゼロ、偏差/%演算、マニュアルメモリ、ロギングメモリ、オートパワーオフ、バックライト(橙色LED)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
192×90×49
キャパシタンス(F)
10.00/100.0n/1.000/10.00/100.0/1000μ、±2%rdg±5dgt(基本確度)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。