共立電気計器
クランプセンサ 負荷電流検出型(6305/6315用)
商品レビューを投稿する
内容量
1台
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
9095(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー
注文コード
05372474
品番
MODEL8128
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
RoHS指令・付属品・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
5010、5020、6300、6305、6310、6310WHM、6315、6315WHM
付属品
9095(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー
適合規格
IEC 61010-1:2001、IEC 61010-2-032:2002、CAT.Ⅲ 300V 汚染度2
コード長さ(m)
約3
定格電流(A)
AC5(Max.50)
仕様
位相特性/±2.0°以内(45~65Hz)
質量(g)
約160
出力電圧
AC50mV/5A[Max.500mV/50A](AC10mV/A)
出力インピーダンス(Ω)
約20
使用温湿度範囲
0~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)
被測定導体径
Φ24mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
100×60×26
確度
±0.5%rdg±0.1mV(50/60Hz)、±1.0%rdg±0.2mV(40Hz~1kHz)
出力端子
MINI DIN 6PIN
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3540/5秒間
注意
※WEBからの発注のみとなります。