共立電気計器
クランプセンサ 負荷電流検出型(6305/6315用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
9095(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー
注文コード
05372492
品番
MODEL8126
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
RoHS指令・付属品・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
5010(シリアルNo.による)、5020(シリアルNo.による)、6300、6305、6310、6310WHM、6315、6315WHM
付属品
9095(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー
適合規格
IEC 61010-1:2001、IEC 61010-2-032:2002、CAT.Ⅲ 600V 汚染度2
コード長さ(m)
約3
定格電流(A)
AC200
仕様
位相特性/±1.0°以内(45~65Hz)
質量(g)
約260
出力電圧
AC500mV/200A(AC2.5mV/A)
出力インピーダンス(Ω)
約5
使用温湿度範囲
0~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)
被測定導体径
Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
128×81×36
確度
±0.5%rdg±0.1mV(50/60Hz)、±1.0%rdg±0.2mV(40Hz~1kHz)
出力端子
MINI DIN 6PIN
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC5350/5秒間
注意
※WEBからの発注のみとなります。