付属品取扱説明書、7199(出力ケーブル)×2、9137(携帯ケース)適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-032、CAT.III 600V 汚染度2、IEC 61326コード長さ(m)(センサ側)約2、(出力ケーブル)約1定格電流(A)300/1000/3000仕様位相特性/±1°以内(各レンジの測定範囲/45~65Hzにおいて)種別2ch用質量(g)約680出力電圧【300Aレンジ】AC500mV/AC300A(1.67mV/A)、【1000Aレンジ】AC500mV/AC1000A(0.5mV/A)、【3000Aレンジ】AC500mV/AC3000A(0.167mV/A)出力インピーダンス(Ω)100以下使用温湿度範囲0~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)被測定導体径最大約Φ150mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)111×61×43(突起物を含まない)確度±1.0%rdg(45~65Hz)出力端子MINI DIN 6PIN耐電圧(V)AC5350/5秒間