適合機種5010(シリアルNo.による)、5020(シリアルNo.による)、6300、6305、6310、6310WHM、6315、6315WHM付属品取扱説明書、ケーブルマーカー、9095(携帯用ケース)適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030、IEC 61010-2-032、CAT.IV 300V/CAT.III 600V 汚染度2、IEC 61326コード長さ(m)約3定格電流(A)AC1000仕様位相特性/±2.0°以内(45Hz~65Hz)質量(g)約180出力電圧AC500mV/1000A(AC0.5mV/A)出力インピーダンス(Ω)100以下使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)被測定導体径最大約Φ110mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)回路ボックス部/65×24×22(突起物を含まない)確度±0.8%rdg±0.2mV(45Hz~65Hz)、±1.5%rdg±0.4mV(40Hz~1kHz)出力端子MINI DIN 6PINRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)-