直流電圧(V)
0〜600(5レンジオート)
340m/3.4/34/340/600 ±1.5%rdg±4dgt
交流電圧(V)
0〜600(4レンジオート)
3.4/34/340/600 ±1.5%rdg±5dgt(50〜400Hz)
抵抗(Ω)
0〜33.99M(6レンジオート)30±10Ω以下でブザー鳴動
340/3.4k/34k/340k ±1%rdg±3dgt
3.4M/34M:±5%rdg±5dgt/±15%rdg±5dgt
周波数(kHz)
電流 : 0〜10(2レンジオート) 3.4/10 ±0.1%rdg±1dgt
電圧 : 0〜300(3レンジオート) 3.4/34/300 ±0.1%rdg±1dgt
機能
3400カウントバークグラフ付ディスプレー。
ポケットサイズで衝撃吸収用ホルスター付のヘビーデューティーデザイン。
オートパワーセーブ機能付。
安全規格
IEC610101-1(JIS C 1010-1)過電圧CAT.V300V汚染度2
IEC61010-2-031 (JIS C 1010-2-031)、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-032)
質量(g)約210(電池含)
電源単4乾電池R03(1.5V)×2
付属品単4乾電池1.5V×2、取扱説明書
種別ディジタルマルチメ-タ
外形寸法(mm)L128×W87×D21
耐電圧AC3700V/1分間
交流電流(A)0〜60 ±2%rdg±5dgt(50/60Hz)
直流電流(A)0〜60 ±2%rdg±5dgt
被測定可能導体径(mm)最大Φ6
導通範囲(ブザー)(Ω)30±10以下でブザー鳴動
最高使用回路電圧ライン・ニュートラル間600V、対アース間300V
EMC規格IEC61326-1
校正証明書一般校正