キュースナップ ACクランプメーター

(3件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 05372815 品番 MODEL2031(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

AC20/200Aのレンジ切替
データホールドスイッチ付
電源及びレンジスイッチはロータリータイプ

交流電流(A)20/200 電源ボタン電池LR-44×2 クランプ径(Φmm)最大Φ24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58.5×147×26 質量(g)約100(電池含む) 奥行(mm)26 付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.V 300V 汚染度2 分解能0.01A (最小) 連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分) 応答時間(秒)約1 使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2 被測定導体径最大Φ24mm オートパワーオフ約10分 安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.V 300V 汚染度2 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×58.5×26 確度交流電流:20A ±2.0%rdg±5dgt(50Hz〜1kHz)、200A ±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)/±3.0%rdg±10dgt(40Hz〜1kHz) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06858494
2024-04-18
用途:
油圧ユニットの電流測定他
東和油機株式会社 様 (製造業)

軽量でコンパクト、先が少し曲がっていてケーブルを掴みやすく非常に使い易い

対象商品:
06858494
2024-07-09
用途:
電流値確認
株式会社ハマナス通信 様

こちらの商品ですが、電池の固定(接触)が悪く、液晶表示が安定しません
改善しておりませんね。

1人が参考にしています
対象商品:
06858494
2023-05-25
用途:
点検業務
サービス業

コンパクトでよかったです。また必要になったら購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする