交直両用クランプメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット クランプ径(Φmm)最大55 注文コード05372885 品番KEW2003A(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はクランプ径・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

AC/DC2000Aまでの測定が可能
記録計出力端子付
電圧、抵抗の測定が可能

直流電圧(V)400/1000 交流電圧(V)400/750 交流電流(A)400/2000 直流電流(A)400/2000 電源単3乾電池R6(1.5V)×2 クランプ径(Φmm)最大55 抵抗(Ω)400/4000 ±1.5%rdg±2dgt 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×250×49 質量(g)約530(電池含む) 奥行(mm)49 用途溶接機などの大きな電流測定に最適 付属品7107A(測定コード)、8201(出力プラグ)、9094(携帯用ケース)、単3形乾電池R6×2、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1 (JIS C 1010-1)、CAT IV 600V 汚染度2、CAT III 1000V 汚染度2、IEC 61010-031 (JIS C 1010-31)、IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32) 分解能AC/DC 0.1A (最小) 連続使用時間(時間)約100 (オートパワーセーブ約10分) 使用電池単3乾電池R6(1.5V)×2 主な用途溶接機などの大きな電流測定に最適 導通範囲(ブザー)(Ω)400(ブザー0〜50±35鳴動) 記録計出力AC/DC400Aに対してDC400mV、AC/DC2000Aに対してDC200mV 被測定導体径最大Φ55mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×105×49 確度交流電流:±1.5%rdg±2dgt (0〜1000A) (50/60Hz)、±3%rdg±4dgt (0〜1000A) (40〜500Hz)、±5%rdg±4dgt (0〜1000A) (500Hz〜1kHz)、±3%rdg±2dgt (1001〜2000A) (50/60Hz)・直流電流:±1.5%rdg±2dgt・交流電圧:±1.5%rdg±2dgt(50/60Hz) ±1.5%rdg±4dgt(40Hz〜1kHz)・直流電圧:±1%rdg±2dgt 導通(Ω)400(ブザー0〜50±35Ω鳴動) RoHS指令(10物質対応)対応 特性AC/DC2000Aまでの測定が可能●記録計出力端子付●電圧、抵抗の測定が可能 耐電圧(V)AC6880/5秒間 校正証明書一般校正
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

交直両用クランプメータのご紹介
この動画は、7人が参考にしています。
交直両用クランプメータの使い方
この動画は、1人が参考にしています。
交直両用クランプメータで出来ること
交直両用クランプメータを使った測定

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:331

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする