共立電気計器
共立電気計器の 電気測定
共立電気計器の クランプメーター
共立電気計器の 交直両用クランプメータ
交直両用クランプメータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
クランプ径(Φmm)
最大40
注文コード
05372903
品番
KEW2056R(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプ径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
CAT.W600Vに対応
活線チェックが可能なNCV機能
最小値/最大値の記録ができる機能付
ピークホールド機能 歪んだ波形に威力を発揮する実効値測定
温度測定機能付
直流電圧(V)
600m/6/60/600(オートレンジ)
交流電圧(V)
6/60/600(オートレンジ)
交流電流(A)
600/1000
直流電流(A)
600/1000
電源
単4乾電池R03(1.5V)×2
クランプ径(Φmm)
最大40
抵抗(Ω)
600/6/60/600k/6/60M(オートレンジ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82×254×36
質量(g)
約310(電池含む)
奥行(mm)
36
用途
CAT.W600Vに対応の為、引込み線での測定に最適
付属品
7066(テストリード)、単4乾電池(R03)×2、9094(携帯ケース)、取扱説明書
周波数(Hz)
10/100/1k/10k (オートレンジ)
適合規格
IEC61010-1 CAT.IV600V、IEC61010-031、IEC 61010-2-032、IEC 61326
温度(℃)
-50〜300(別売温度プローブ8216を使用して)
分解能
AC/DC 0.1A (最小)
連続使用時間(時間)
約10(オートパワーオフ約15分)
使用電池
単4乾電池R03(1.5V)×2
主な用途
CAT.W600Vに対応の為、引込み線での測定に最適
DUTY
0.1〜99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt
ダイオードテスト
2V ±3%rdg±5dgt 開放電圧:約2.7V
被測定導体径
最大Φ40mm
オートパワーオフ
約15分
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
254×82×36
確度
交流電流:±2%rdg±5dgt (50/60Hz)、±3.5%rdg±5dgt (40〜500Hz)、±5.5%rdg±5dgt (500Hz〜1kHz)・直流電流:±1.5%rdg±5dgt・交流電圧:±1.5%rdg±4dgt (50/60Hz)、±3.5%rdg±5dgt (40〜400Hz)・直流電圧:±1%rdg±3dgt・抵抗:±1%rdg±5dgt(600〜6M)±5%rdg±8dgt(60M)
キャパシタンス(F)
400n/4/40μ(オートレンジ)
導通(Ω)
100以下でブザー鳴動
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
CAT.W600Vに対応●活線チェックが可能なNCV機能●最小値/最大値の記録ができる機能付●ピークホールド機能 歪んだ波形に威力を発揮する実効値測定●温度測定機能付
耐電圧(V)
AC6880/5秒間
校正証明書
一般校正
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
商品説明動画
交直両用クランプメータのご紹介
この動画は、
7人
が参考にしています。
参考になった
交直両用クランプメータの使い方
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
交直両用クランプメータで出来ること
参考になった
交直両用クランプメータを使った測定
参考になった