KEW3023(校正書・トレーサビリティ体系図付) 絶縁抵抗計 共立電気計器 05372982

絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05372982 品番KEW3023(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

絶縁測定(4レンジ)・導通測定(ブザー付)・電圧測定機能を1台に凝縮
表示とブザーで良否判定できるコンパレータ機能・99件のデータを格納できるメモリー機能・誤操作防止のセーフティロック機能付き

質量(g)約600 定格電圧(V)100/250/500/1000 用途高電圧設備の絶縁試験から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応 付属品7150(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9121(肩掛ベルト)、単3形マンガン電池R6P×6、取扱説明書 測定範囲【絶縁抵抗計】(オートレンジ)[125V]4.000/40.00/200.0MΩ,[250V・500V・1000V]4.000/40.00/400.0/2000MΩ 【低抵抗計】(オートレンジ)40.00/400.0Ω 【電圧計】AC20〜600V(50/60Hz) DC-20〜-600V/+20〜+600V 適合規格IEC 61010-1 CAT.V 600V 使用電池単3形マンガン乾電池(R6P)×6又は、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6 測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき DC1.0〜1.2mA 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)105×158×70 確度【絶縁抵抗計】±2%rdg±6dgt 【低抵抗計】±2%rdg±8dgt 【電圧計】±3%rdg±6dgt ヒューズ【低抵抗計】速断型セラミックヒューズ 0.5A/600V(Φ6.35×32mm) 短絡電流(mA)【絶縁抵抗計】DC1.5以下 【低抵抗計】DC220±20 有効最大表示値200.0/2000MΩ 校正証明書一般校正
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする