MODEL3211(校正書・トレーサビリティ体系図付) 2レンジ小型絶縁抵抗計 共立電気計器 05373086

2レンジ小型絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05373086 品番MODEL3211(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

手のひらサイズの小型軽量2レンジメガ
安全規格IEC/EN61010-1CATIII600Vに準拠、CEマーキング品
わずが340gの超小型絶縁抵抗計
オートディスチャージ機能付-測定が終ると自動的に充電した電圧を放電
衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用
暗い場所に便利なスケール照明付
リモートスイッチ付プローブ標準装備
(切り忘れ防止の電源カット機能付)
両手で作業ができる首かけベルト付

質量(g)約540(電池含む) 用途既設の電灯回路等での絶縁試験に最適 付属品7150(リモートスイッチ付プローブセット)、9121(肩掛ベルト)、単3乾電池(R6P)×6、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1 CAT.V 600V 定格電圧(V)125 耐電圧AC5550V/1分間 使用電池単3乾電池(R6P)×6 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)105×158×70 有効最大表示値20MΩ 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする