非接触検相器

(5件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 05373217 品番 KEW8035(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

電線の被覆の上から安全に測定
2mm2〜325mm2(IV)の電線に対応
配電盤内に設置が出来るマグネット付

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×112×36 質量(g)約380 奥行(mm)36 用途検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適 付属品9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書 仕様正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音 測定範囲三相 AC70〜1000(正弦波、連続) 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.W600V、CAT.V 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7 測定項目欠相/相順/接地相確認 コード長さ(m)約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青) 連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分) 測定周波数範囲(Hz)45〜66 測定機能検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能 使用電池単3アルカリ乾電池(LR6)×4 測定原理静電誘導方式 使用温湿度範囲-10〜50℃、80%(結露なきこと) 表示機能LEDライトアップ機能 保存温湿度範囲-20〜60℃、80%(結露なきこと) 被測定導体径Φ2.4〜30mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×36 電池電圧表示(警告)電池消耗時/電源LED点減 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

非接触検相器を使った測定
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
1次側線取替えに伴う、相回転の停電前後確認。
山村電気設備管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

確認しやすく、充電部に触れる必要も無く使い易いです。

対象商品:
32792392
2019-03-01
用途:
電気工事

使いやすくわかりやすいので便利です。
できればリード線をもっと柔らかくクリップを小さくして欲しいです。

対象商品:
32792392
2016-02-02
用途:
おす
西京電設 様 (建設業・工事業)

さいこー

対象商品:
32792392
2014-04-09
用途:
動力換気扇にインバーターを取り付ける作業

被覆電線の上にそのままクランプでき、活線作業における危険が低減でき、なお本体に磁石が埋め込んであり金属製分電盤に取付けが出来、安心して作業が出来た。 
クランプのサイズが少し大きく 2スケ程の電線では窮屈な感じもあるが、あらゆる場面を想定したらしょうがないかも。

対象商品:
32792392
2012-10-21
用途:
電気設備点検作業
井上電気保安管理事務所 様

裏面のマグネットで、キュービクルや分電盤に固定して使用できるところが、気に入りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする