ペン型テスタ

(5件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 05373253 品番 KEW1030(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

安心・安全、使い勝手を追求した高機能ペン型タイプのマルチメータ 。オーバーモールド採用でジャストフィット。LCDバックライト付き。暗い場所で威力を発揮、長寿命LEDペンライト装備。測定コードを本体裏側へすっきり収納。電池消耗を抑えるオートパワーオフ。不意の事故防止カバー付き。安全規格 CAT.V 600V対応

直流電圧(V)400m/4/40/400/600(5レンジ・オート)(入力インピーダンス:10MΩ) ±0.8%rdg±5dgt(400mV/4/40/400V) ±1rdg±5dgt(600V) 交流電圧(V)4/40/400/600(4レンジ・オート)(入力インピーダンス:10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt(4/40V)(50/60Hz) ±1.6%rdg±5dgt(400/600V)(50/60Hz) 抵抗(Ω)400/4/40/400k/4/40M(6レンジ・オート) ±1%rdg±5dgt(400Ω〜4MΩ ±2.5%rdg±5dgt(40MΩ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×190×31 質量(g)約100(電池含む) 電源ボタン電池LR-44(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分) 奥行(mm)31 付属品9130(携帯用ケース)、ボタン形電池LR44×2、取扱説明書 仕様電池残量警告:約2.4V以下で警告表示 周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/200k ±0.1% rdg±5dgt(入力感度 電圧:1.5V[〜50kHz]/10V[>200kHz]以上) 適合規格IEC 61010-1 CAT V 600V 汚染度2、IEC 61326(EMC) 使用電池ボタン形電池LR44(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分) DUTY0.1〜99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt ダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×39×31 キャパシタンス(F)50/500n/5/50/100μ(5レンジ・オート)、±3.5%rdg±10dgt(50nF)、3.5%rdg±5dgt(500n〜50μF)、±4.5%rdg±5dgt(100μF) データホールドデータホールドボタンをONで動作 導通(Ω)400(約120Ω以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34933446
2023-03-10
用途:
電気工事の電圧測定時

液晶部明るくなったら、手元灯無しでも最高の点数押した

対象商品:
34933446
2022-10-25
用途:
電気設備のメンテ(管理)
電気・ガス・熱供給・水道業

測定ケーブルが本体に収まる。いつでもどこでも持ち歩ける。携帯に便利。他の計器と測定値を比較しても、誤差は範囲内と思われ、信頼して使用しています。

2020-10-12
用途:
電気工事全般
建設業・工事業

セレクトスイッチ、モード切り替えボタン等が
本体より 突起しているので

運搬時 工具箱や腰袋の中で
勝手にスイッチが入る為
必要な時に 電池が消耗していて
使えないことが かなりある
(電池もボタン電池なので交換が面倒)

作業性は、まあまあ良いのだが
もう少しリード線が 長ければ申し分無い

形状の改善か ボタンの改良等が必要
後継機に期待したい

1人が参考にしています
対象商品:
34933446
2011-04-20
用途:
木工機械のアフターサービスに使用
配電盤内の修理

モード切り替え、ケイブルの収納が良い

対象商品:
34933446
2014-02-07
用途:
配電線新設工事の電圧測定に使用
安保電工有限会社 様 (建設業・工事業)

測定コードの長さがもう少しほしい。(30p位)
延長コードの開発は如何ですか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする