ACデジタルクランプメータ

(5件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 05373278 品番 KEW2200(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

薄型・超軽量なクランプメータ
最大電流AC1000A
被測定導体径Φ33mm
AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計
最小分解能0.01A

直流電圧
400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)
±1.0%rdg±3dgt
交流電圧(V)4/40/400/600(4レンジオート) ±1.8%rdg±7dgt (45〜65Hz) ±2.3%rdg±8dgt (65〜500Hz) 交流電流(A)40/400/1000(3レンジオート) ±1.4%rdg±6dgt (50/60Hz) ±1.6%rdg±6dgt (45〜65Hz) 電源単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 クランプ径(Φmm)最大33 抵抗(Ω)400/4/40/400k/4/40M(6レンジオート)、±2%rdg±4dgt (0〜400kΩ)、±4%rdg±4dgt (4MΩ)、±8%rdg±4dgt (40MΩ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×190×20 質量(g)約120(電池含む) 奥行(mm)20 用途薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。 付属品7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC) 耐電圧AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間) 直流電圧(V)400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く) 連続使用時間(時間)約350(オートパワーオフ/約10分) 使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 導通50±30Ω以下でブザー鳴動 被測定導体径最大Φ33mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×68×20 導通(Ω)50±30以下でブザー鳴動 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38288871
2020-10-30
用途:
維持管理業務

使い勝手とても良好です。
狭いところでも振り回しが容易にできます。
良い商品と思います。

対象商品:
38288871
2019-10-11
用途:
空調サービス
エース技販 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

同等品を紛失して購入しました、手軽でクランブしやすく満足です。

対象商品:
38288871
2018-12-10
用途:
設備稼働時の負荷電力調査、 設備点検等
サービス業

高精度を求めてはないので 軽量コンパクトで 使い勝手が良い・
クランプ部の形が狭い処でも 使いやすく 優れている。

対象商品:
38288871
2015-03-09
用途:
電気工事
ひまわり電気 様 (建設業・工事業)

薄くて軽い

対象商品:
38288871
2014-02-02
用途:
配電業務
有限会社 松商 様

カタログ値より薄くて軽く感じます。買って良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする