共立電気計器
共立電気計器の 電気測定
共立電気計器の クランプメーター
共立電気計器の 交直両用クランプメータ
交直両用クランプメータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
クランプ径(Φmm)
最大55
注文コード
05373287
品番
KEW2009R(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプ径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
AC/DC2000Aまでの測定が可能 記録計出力端子付
電圧、抵抗の測定が可能
直流電圧(V)
40/400/1000
交流電圧(V)
40/400/750
交流電流(A)
400/2000
直流電流(A)
400/2000
電源
単3乾電池R6(1.5V)×2
クランプ径(Φmm)
最大55
抵抗(Ω)
400/4000 ±1.5%rdg±2dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×250×49
質量(g)
約540(電池含む)
奥行(mm)
49
用途
インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適
付属品
7107A(測定コード)、8201(出力プラグ)、9094(携帯用ケース)、単3乾電池R6P×2、 取扱説明書
周波数(Hz)
10.0〜4000 ±1.5%rdg±5dgt
適合規格
IEC 61010-1 CAT IV 600V 汚染度2、CAT III 1000V 汚染度2、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、 IEC 61326-1、 IEC 61326-2-1
分解能
AC/DC 0.1A (最小)
連続使用時間(時間)
約11(オートパワーオフ 約10分)
使用電池
単3乾電池R6(1.5V)×2
主な用途
インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適
記録計出力
AC/DC400Aに対してDC400mV、AC/DC2000Aに対してDC200mV
被測定導体径
最大Φ55mm
オートパワーオフ
約10分
オートパワーセーブ
約10分
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
250×105×49
確度
交流電流:±1.3%rdg±3dgt (0〜400A、 150〜1700A) (45〜66Hz)、±2%rdg±5dgt (0〜400A、150〜1700A) (20Hz〜1kHz)、±2.3%rdg±3dgt (1701〜2000A) (45〜66Hz)・直流電流:±1.3%rdg±2dgt・交流電圧:±1%rdg±3dgt(45〜66Hz)、±1.5%rdg±5dgt(20Hz〜1kHz)・直流電圧:±1.0%rdg±2dgt
導通(Ω)
20±1以下でブザー鳴動
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示●AC/DC2000Aまでの測定が可能 記録計出力端子付●電圧、抵抗の測定が可能
耐電圧(V)
AC6880/5秒間
校正証明書
一般校正
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
商品説明動画
交直両用クランプメータのご紹介
この動画は、
7人
が参考にしています。
参考になった
交直両用クランプメータの使い方
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
交直両用クランプメータで出来ること
参考になった
交直両用クランプメータを使った測定
参考になった