※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の エッジガード
ラバーエッジトリム TRE48
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
05375083
品番
TRE48-L14
参考基準価格(税別)
¥16,940
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
対応板厚(mm)
4.8
長さ(m)
14
最小曲げ半径(mm)
向き1:R50、向き2:R20、向き3:R30
仕様
シーラー材なし
材質
ネオプレン
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
70〜80