コバルトハイスエンドミル ラフィング ミディアム EX-REEN

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05375246 品番 EX-REEN 20
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) アウトレット
¥12,9809,998

重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。

刃径D(Φmm)20 全長L(mm)122 シャンク径d(Φmm)20 刃数4 全長(mm)122 トラスコ品番200-8475 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃長(mm)56 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)20 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05375151
2015-02-22
用途:
趣味

再研磨が出来るといいです

対象商品:
05375255
2014-11-26
用途:
SUS304 SUS316 板、パイプの荒加工

普通の切れ、良くもない悪くもない

対象商品:
05375176
2013-06-12
用途:
穴の側面加工

ラフィング部分が浅く感じました。

対象商品:
05375185
2011-07-04
用途:
ステンレスFBの切り欠き、穴加工など
羽後ステンレス 様 (製造業)

切れ味はだいだいよいです。

対象商品:
05375203
2008-06-17
用途:
skd-61 skt-4a 粗削り バリバリ削ってます
宮崎工作 様

刃径より シャンク径が小さい (13,14,15,18パイなど) より深く重切削できる 刃が長いので 4回ほど カットオフしてつかってます 価格について ygくらいになれば 助かるのですが(ハングル文字が書いてあるもの)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする