※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ラフィングハイスエンドミル
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05375483
品番
EX-TIN-RESF 12
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
刃径(Φmm)
12
全長L(mm)
83
表面処理
TiNコーティング
刃数
4
シャンク径d(Φmm)
12
被削材
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
トラスコ品番
200-8904
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
全長(mm)
83
刃長(mm)
26
シャンク径(Φmm)
12
ねじれ角(°)
30
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。