HGN3003C 突切加工用チップ HGN イスカル 05376156

HGN3003C 突切加工用チップ HGN イスカル 05376156 HGN3003C 突切加工用チップ HGN イスカル 05376156

突切加工用チップ HGN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05376156 品番HGN3003C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
TiCNコーティング。中送り、高速加工切削域、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、鋳鉄、可鍛鋳鉄用。

材質IC354 トラスコ品番203-0403 寸法L(mm)16.0(±0.10) 寸法W(mm)3.00(±0.04) 寸法R(mm)0.3 切削領域中高速加工
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする