※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GTR3W-8D IC354 チップ GTR イスカル 05376375 GTR3W-8D IC354 チップ GTR イスカル 05376375

チップ GTR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05376375 品番 GTR3W-8D IC354
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法R(mm)0.20±0.05 寸法W(mm)3.1±0.1 材質IC354 コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)3.1 チップブレーカ片面 穴の形状- トラスコ品番145-6920 勝手 K(°)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする