結束バンド(ナチュラルタイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 05376376 品番 CV-125N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。

全長a(mm)125 結束径(Φmm)5〜30 自然色 材質ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類ナチュラルNタイプ 使用温度範囲(℃)-45〜85 寸法e(mm)5 寸法b(mm)8 寸法c(mm)6.8 ループ引張強度規格値(N[kgf])245 寸法f(mm)1.2 許容締付力(N)117〜137 幅d(mm)4.9 特性耐食、耐油

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05376333
2022-01-31
用途:
真空管アンプの配線結束

この商品を使うと他は使えません。短ければ同種の長いものにすれば良いので
使い勝手は満足評価です。

1人が参考にしています
対象商品:
00328308
2020-04-03
用途:
配線をまとめる

配線が多くなりまとめればよいと考え購入しました。早くて簡単で楽に作業終了しましたる

対象商品:
05376333
2019-02-14
用途:
コード類に名札を付けるのに
その他業種

今まで、長さ10mmのものしか見つからなくて、
もっと短いものを探しておりました。
この長さが丁度良いかもしれません。
ここのレビューは写真が貼れないのが残念で仕方がありません。

対象商品:
05376333
2019-01-24
用途:
電子機器内部の配線結束
製造業

少々高いですがさすがは老舗メーカーの製品で、引っ掛かりの無い滑らかな結束と安定の品質が得られます。

対象商品:
09223821
2017-03-24
用途:
機械メンテナンス

強度、耐久性共に満足しているので毎回購入しています。

対象商品:
09223812
2013-12-13
用途:
ケーブルをまとめる

耐候タイプを今まで使用していたのですが、室内でしか使用しないので
こちらの商品を選びました。 細いケーブルをまとめる時に円が小さくなって
最後はかなり力が必要でしたが、この結束バンドは簡単に締め付けることが
できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする