結束バンド(耐候性タイプ)

(9件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000本) 注文コード 05376437 品番 CV-80B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。

全長a(mm)80 結束径(Φmm)1.6〜15 寸法e(mm)4 寸法b(mm)6 寸法c(mm)6.2 材質ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類耐侯性タイプ 使用温度範囲(℃)-40〜105 ループ引張強度規格値(N[kgf])176 寸法f(mm)1.2 許容締付力(N)68〜88 幅d(mm)3.5 特性耐候、耐食、耐油

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-01
用途:
ガーデニング時
サービス業

ガーデニング作業用に購入しました。イボ竹などの固定やビニール温室の補強用に使用、耐候性に期待しています。

対象商品:
09223873
2023-10-20
用途:
自動車整備
NOZAKIモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コスパ最高
しっかりして良い
またリピート買いします。

対象商品:
00328362
2020-04-13
用途:
灌水設備のパイプ固定
農・林・水産業

どの位耐候性があるものか判りませんが、完全に外気の元での使用になります。取り付けは不満無くできました。

対象商品:
09223873
2019-04-02
用途:
トラック修理・メンテナンス
株式会社道央通商旭川 様 (運輸・通信業)

今まで使用してた結束バンドの上位互換として購入。しかも安い。

対象商品:
09223855
2018-09-17
用途:
工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
00328353
2017-03-25
用途:
イボ竹の結束に使用
農・林・水産業

バンドが太く結束力があって具合がよい。バンドの締める力も強い

対象商品:
09223864
2017-02-13
用途:
ちょっとした巻きつけれる物に対して何でも
株式会社丸 八 様 (卸売・小売業)

どんな物に対しても使いやすく
とても便利な一品です。

対象商品:
09223864
2016-06-07
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

何度も使えてとっても丈夫

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする