曜日別特売
CV-90B 結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材 05376446

結束バンド(耐候性タイプ)

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(1000本)
全長a(mm)90
結束径(Φmm)1.6~16
内容量1袋(1000本)注文コード05376446品番CV-90B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。

全長a(mm)90結束径(Φmm)1.6~16寸法e(mm)3.1寸法b(mm)4.7寸法c(mm)4.8材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105ループ引張強度規格値(N[kgf])98寸法f(mm)1許容締付力(N)39~58幅d(mm)2.3特性耐候、耐食、耐油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-01
用途: ガーデニング時
サービス業

ガーデニング作業用に購入しました。イボ竹などの固定やビニール温室の補強用に使用、耐候性に期待しています。

対象商品 : 09223873
2023-10-20
用途: 自動車整備
NOZAKIモータース自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ最高
しっかりして良い
またリピート買いします。

対象商品 : 00328362
2020-04-13
用途: 灌水設備のパイプ固定
農・林・水産業

どの位耐候性があるものか判りませんが、完全に外気の元での使用になります。取り付けは不満無くできました。

対象商品 : 09223873
2019-04-02
用途: トラック修理・メンテナンス
株式会社道央通商旭川運輸・通信業

今まで使用してた結束バンドの上位互換として購入。しかも安い。

対象商品 : 09223855
2018-09-17
用途: 工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品 : 00328353
2017-03-25
用途: イボ竹の結束に使用
農・林・水産業

バンドが太く結束力があって具合がよい。バンドの締める力も強い

対象商品 : 09223864
2017-02-13
用途: ちょっとした巻きつけれる物に対して何でも
株式会社丸 八卸売・小売業

どんな物に対しても使いやすく
とても便利な一品です。

対象商品 : 09223864
2016-06-07
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

何度も使えてとっても丈夫

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする