※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GTR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05376497
品番
GTR2-8D IC54
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
材質
IC54
トラスコ品番
145-6814
厚さ(mm)
2.2
寸法W(mm)
2.2(±0.1)
寸法R(mm)
0.16
コーナー半径(mm)
0.16
K(°)
8
穴の形状
-
チップブレーカ
片面