突切加工用チップ GTR

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05376506 品番 GTR2-8D IC354
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

(材質)
TiCNコーティング。中送り、高速加工切削域、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、鋳鉄、可鍛鋳鉄用。

材質IC354 トラスコ品番145-6784 厚さ(mm)2.2 寸法W(mm)2.2(±0.1) 寸法R(mm)0.16 切削領域中高速加工 コーナー半径(mm)0.16 K(°)8 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05376506
2021-03-06
用途:
突切り作業
森鋲螺製作所 様

長年イスカルのチップ(特に突っ切り作業)を使用していますが表面コーティングが進化していて、価格も良い値をしますが価値はあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする