※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GTR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05376524
品番
GTR2-4D IC354
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
IC354
トラスコ品番
624-2154
厚さ(mm)
2.2
寸法W(mm)
2.2(±0.1)
寸法R(mm)
0.16
コーナー半径(mm)
0.16
K(°)
4
穴の形状
-
チップブレーカ
片面