コンベックス耐候・耐熱性タイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 05376525 品番 CV-90W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。
アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。
紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。

アイボリー 特性耐候、耐熱、耐紫外線 結束範囲(Φmm)1.6〜16 使用温度範囲(℃)-40〜+105 寸法d(mm)2.3 寸法a(mm)90 寸法e(mm)3.1 寸法b(mm)4.7 寸法c(mm)4.8 ループ引張強度規格値(N[kgf])98[10] 寸法f(mm)1 締付力(N[kgf])39〜58[4〜6]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05376534
2018-11-08
用途:
ケーブル配線に伴い、ポイント、ポイントでの結束作業。
サービス業

室内作業で使用するが、長持ちします。使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする