※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
突切加工用チップ GTN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05376551
品番
GTN9W IC354
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
IC354
トラスコ品番
154-2320
厚さ(mm)
9
寸法W(mm)
9.6
寸法R(mm)
0.47
コーナー半径(mm)
0.47
穴の形状
-
チップブレーカ
片面