※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
突切加工用チップ GTN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05376603
品番
GTN8W IC54
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
IC54
厚さ(mm)
8
寸法W(mm)
8.0
寸法R(mm)
0.42
コーナー半径(mm)
0.42
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応