※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
突切加工用チップ GTN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC54
注文コード
05376664
品番
GTN6W IC54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,100
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC54
厚さ(mm)
6
寸法W(mm)
6.4
寸法R(mm)
0.35
コーナー半径(mm)
0.35
穴の形状
-
チップブレーカ
片面