※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
突切加工用チップ GTN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05376734
品番
GTN5W IC354
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
IC354
トラスコ品番
145-6351
厚さ(mm)
5
寸法W(mm)
5.1
寸法R(mm)
0.28
コーナー半径(mm)
0.28
穴の形状
-
チップブレーカ
片面