イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GTN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC30N
厚さ(mm)
4
注文コード
05376822
品番
GTN4E IC30N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
この商品は
材質・厚さ・RoHS指令
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC30N
トラスコ品番
154-2222
厚さ(mm)
4
寸法W(mm)
4.1
寸法R(mm)
0.24
コーナー半径(mm)
0.24
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。