コンベックス長期耐熱性タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000本) 注文コード 05376875 品番 CV-100HT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ナイロン46(UL規格94V-2)製(耐熱グレード)の一体成型品。

結束範囲(Φmm)1.6〜20 使用温度範囲(℃)-40〜+150 特性耐熱

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05376893
2023-04-29
用途:
機械の修理

耐久性はわかりましたが、100℃程度の環境でも問題なく使えています

1人が参考にしています
対象商品:
05376884
2021-03-21
用途:
自動車のメンテナンス

エンジンルーム内などの高温になるところに使った時に、耐熱なので安心感があります。

対象商品:
05376884
2018-09-26
用途:
マフラ−とゴムジョイントの固定
製造業

MADE IN JAPAN、耐熱タイプで価格が安い、性能は全く問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする