CV-200HT コンベックス長期耐熱性タイプ 芝軽粗材 05376893

コンベックス長期耐熱性タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100本)
結束範囲(Φmm)5~45
内容量1袋(100本)注文コード05376893品番CV-200HT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ナイロン46(UL規格94V-2)製(耐熱グレード)の一体成型品。

結束範囲(Φmm)5~45材質ナイロン46使用温度範囲(℃)-40~+150特性耐熱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05376893
2023-04-29
用途: 機械の修理

耐久性はわかりましたが、100℃程度の環境でも問題なく使えています

1が参考にしています
対象商品 : 05376884
2021-03-21
用途: 自動車のメンテナンス

エンジンルーム内などの高温になるところに使った時に、耐熱なので安心感があります。

対象商品 : 05376884
2018-09-26
用途: マフラ-とゴムジョイントの固定
製造業

MADE IN JAPAN、耐熱タイプで価格が安い、性能は全く問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする