イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
突切加工用チップ GTN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05377057
品番
GTN2.4 IC354
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
(材質)
TiCNコーティング。中送り、高速加工切削域、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、鋳鉄、可鍛鋳鉄用。
材質
IC354
トラスコ品番
145-5907
厚さ(mm)
2.4
被削材
P(鋼)/M(ステンレス)
寸法W(mm)
2.4(±0.1)
寸法R(mm)
0.16(±0.05)
コーナー半径(mm)
0.16
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。