コンベックスビス止め用タイプF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 05377112 品番 CV-200F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。
ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。
自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。
耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。

自然色 特性耐候、耐熱、耐食、耐油 結束範囲(Φmm)5〜45 タイプナチュラルタイプ 寸法d(mm)7.5 寸法a(mm)210 寸法e(mm)4.3 寸法b(mm)9.8 寸法c(mm)1.3 寸法g(mm)5 ループ引張強度規格値(N[kgf])225(23) 寸法f(mm)4.6 適合ビスM4 締付力(N[kgf])88〜107(9〜11)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする