※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GTL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05377312
品番
GTL2-8D IC354
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
IC354
厚さ(mm)
2
寸法W(mm)
2.2
寸法R(mm)
0.16
寸法k°(mm)
8
コーナー半径(mm)
0.16
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応