曜日別特売
BE R14.5 ボールエンドミル EIKO(栄工舎) 05377551

ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード05377551品番BE R14.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,400
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質SKH57刃径29刃数2刃全長(mm)180刃長(mm)55切刃形状ネジレ角度35°シャンク径25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする