BE R17.0 ボールエンドミル EIKO(栄工舎) 05377605

ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード05377605品番BE R17.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,800
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質SKH57刃径34刃数2刃全長(mm)200刃長(mm)60切刃形状ネジレ角度35°シャンク径32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする