曜日別特売
CK-15 コンベックスベース 芝軽粗材 05377733

 

CK-15 コンベックスベース 芝軽粗材 05377733
CK-15 コンベックスベース 芝軽粗材 05377733
CK-15 コンベックスベース 芝軽粗材 05377733

コンベックスベース

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
自然色(粘着テープ:グレー)
寸法a(mm)13
内容量1袋(100個)注文コード05377733品番CK-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。
取り外した後も傷が残りません。
ビス止めもできます。

自然色(粘着テープ:グレー)寸法c(mm)4.7寸法d(mm)1.3寸法a(mm)13寸法b(mm)2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05377733
2021-12-09
用途: 制御盤の制作時
大久保電気電気・ガス・熱供給・水道業

貼りやすさ、テープの強度最高!
このクオリティーそのままでおなしゃす

1が参考にしています
対象商品 : 05377733
2017-03-06
用途: サーバーラック内の配線固定時
小川通信

人それぞれですが私は粘着部分が
スポンジ系では無いので剥がれにくいので
よく使用しております。

1が参考にしています
対象商品 : 05377742
2017-03-30
用途: 産業機器、プリント基盤等の検査機器の一部配線工事に使用しております。
有限会社アビリティ電子

芝軽粗材、コンベックスベース、弊社ではサイズ、粘着力、等が優れて
いますので、作業に適しています、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする