コンベックスベース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 05377742 品番 CK-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。
取り外した後も傷が残りません。
ビス止めもできます。

自然色(粘着テープ:グレー) 寸法c(mm)4.8 寸法d(mm)1.3 寸法a(mm)19.2 寸法b(mm)4.1 寸法f(mm)13.6 寸法e(Φmm)3.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05377733
2021-12-09
用途:
制御盤の制作時
大久保電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

貼りやすさ、テープの強度最高!
このクオリティーそのままでおなしゃす

1人が参考にしています
対象商品:
05377733
2017-03-06
用途:
サーバーラック内の配線固定時
小川通信 様

人それぞれですが私は粘着部分が
スポンジ系では無いので剥がれにくいので
よく使用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
05377742
2017-03-30
用途:
産業機器、プリント基盤等の検査機器の一部配線工事に使用しております。
有限会社アビリティ電子 様

芝軽粗材、コンベックスベース、弊社ではサイズ、粘着力、等が優れて
いますので、作業に適しています、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする