イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GIM
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC354
トラスコ品番
623-2647
注文コード
05377967
品番
GIM3-8RA IC354
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC354
寸法R(mm)
0.25(±0.05)
トラスコ品番
623-2647
寸法W(mm)
3.0(±0.05)
コーナー半径(mm)
0.25
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。