イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GIM
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC328
トラスコ品番
623-2639
注文コード
05377976
品番
GIM3-8RA IC328
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC328
寸法R(mm)
0.25(±0.05)
トラスコ品番
623-2639
寸法W(mm)
3.0(±0.05)
コーナー半径(mm)
0.25
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。