イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GIM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC908
トラスコ品番
623-2582
注文コード
05378082
品番
GIM3 IC908
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC908
トラスコ品番
623-2582
寸法W(mm)
3.0(±0.05)
寸法R(mm)
0.20(±0.05)
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。